Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 BK 3G2,5mm2 Eca [1120340]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110 BK
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.