Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G35mm2 Eca [1135625]
ŠIFRA 2725951
EAN 4044773480078
Drugi proizv.
1135625
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110 CY
- Broj žila: 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.