Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1mm2 Eca [1136225]
ŠIFRA 2739987
EAN 4044773092516
Drugi proizv.
1136225
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 115 CY
- Broj žila: 25
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.