Kontrolni kabel OLFLEX CRANE 2S 20G1,5mm2 CRN Eca [0027505]

ŠIFRA 1132873 EAN 4044773016208 Drugi proizv. 0027505
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CRANE 2S
  • Broj žila: 20
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.