Kontrolni kabel OLFLEX FD 810 3G0,75mm2 Eca [0026120]
ŠIFRA 2745561
EAN 4044773010107
Drugi proizv.
0026120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: FD 810
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.