Kontrolni kabel OLFLEX FD 855 P 3G1mm2 SIV Eca [0027561]

ŠIFRA 1069198 EAN 4044773014938 Drugi proizv. 0027561
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: FD 855 P
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.