Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 4G6mm2 SIV Eca [1119604 - L1119604]

ŠIFRA 1048698 EAN 4044773062496 Drugi proizv. 1119604 - L1119604
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 4G 6 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.