Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 7G0,75mm2 SIV Eca [1119107 - L1119107]

ŠIFRA 1048655 EAN 4044773067958 Drugi proizv. 1119107 - L1119107
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 7G0, 75 mm2 SI Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: CLASSIC 110
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.