Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 BK 5G0,75mm2 Eca [1119873]
ŠIFRA 2727834
EAN 4044777287536
Drugi proizv.
1119873
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110 BK
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.