Kontrolni kabel YSLCY -JZ 18X1mm2 SIV Eca [032135]

ŠIFRA 2733521 EAN 3838629068913 Drugi proizv. 032135
Kontrolni kabel s opletom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 18
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.