Kontrolni kabel YSLCY -JZ 12G1,5mm2 SIV Eca [1969554]

ŠIFRA 1196955 EAN 3838629073740 Drugi proizv. 1969554
Kontrolni kabel z opletom YSLCY-JZ 12 G 1,5 mm2 SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 12
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.