Kontrolni kabel YSLCY -JZ 25X0,75mm2 SIV Eca [033308]

ŠIFRA 2742433 EAN 4035996084211 Drugi proizv. 033308
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Element natezanja: 25
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.