Kontrolni kabel YSLCY -JZ 4X6mm2 Eca [033383]

ŠIFRA 2738339 EAN 4035996084969 Drugi proizv. 033383
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.