Kontrolni kabel YSLCY -JZ 5X1,5mm2 Eca [032876]

ŠIFRA 2737930 EAN 3838629068852 Drugi proizv. 032876
Kontrolni kabel s opletom.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.