Kontrolni kabel YSLCY -JZ 5X1mm2 Eca [032133]

ŠIFRA 2732159 EAN 4035996063261 Drugi proizv. 032133
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.