Kontrolni kabel YSLCY -JZ 7X1,5mm2 SIV Eca [033347]

ŠIFRA 2713501 EAN 4035996084600 Drugi proizv. 033347
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.