Kontrolni kabel YSLCY -JZ 7X1mm2 SIV Eca [033324]

ŠIFRA 2607486 EAN 4035996084372 Drugi proizv. 033324
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.