Kontrolni kabel YSLCY -OZ 2X2,5mm2 SIV Eca [033370]

ŠIFRA 2725048 EAN 4035996084839 Drugi proizv. 033370
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -OZ
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.