Kontrolni kabel YSLY -JB 5X1,5mm2 SIV Eca [9026791]

ŠIFRA 1197169 EAN 3838629026791 Drugi proizv. 9026791
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.