Kontrolni kabel YSLY -JZ 18X0,75mm2 Eca BUBANJ 500 m [21318100590]
ŠIFRA 2736703
EAN 8057741906476
Drugi proizv.
21318100590
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 18
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.