Kontrolni kabel YSLY -JZ 7G0,75mm2 SIV Eca [9001439]

ŠIFRA 1009951 EAN 3838629001439 Drugi proizv. 9001439
Kontrolni kabel YSLY-JZ Z GO 0,75 mm2 SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.