Kontrolni kabel YSLY -JZ 7X0,5mm2 Eca BUBANJ 500 m [21307050590]
ŠIFRA 2736711
EAN 8057741906957
Drugi proizv.
21307050590
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 7
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,5
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.