Kontrolni kabel YSLY -JZ 7X1,5mm2 SIV Eca [9010189]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 7
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.