Kontrolni kabel YSLY -OZ 2X1,5mm2 SIV Eca [22502200590]

ŠIFRA 2736699 EAN 8057741905905 Drugi proizv. 22502200590
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -OZ
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.