Kontrolni kabel YSLY -JB 4X70mm2 SIV Eca [073870]

ŠIFRA 2742685 EAN 3838629073870 Drugi proizv. 073870
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 70
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.