Kontrolni kabel YSLY -JB 5X35mm2 SIV Eca [031220]

ŠIFRA 2747397 EAN 4035996035800 Drugi proizv. 031220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.