Kontrolni kabel YSLY -JZ 12X0,75mm2 Eca [21312100510]

ŠIFRA 2736707 EAN 8057741906643 Drugi proizv. 21312100510
Kontrolni kabel YSLY-JZ 12 x 0,75 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 12
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.