Kontrolni kabel YSLY -JZ 34X0,75mm2 Eca [030116]

ŠIFRA 2737064 EAN 4035996037613 Drugi proizv. 030116
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 34
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.