Kontrolni kabel YSLY -JZ 3X1,5mm2 Eca [21303200510]

ŠIFRA 2736694 EAN 8057438119684 Drugi proizv. 21303200510
Kontrolni kabel YSLY-JZ 3 x 1,5 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.