Kontrolni kabel YSLY -JZ 3X2,5mm2 Eca [21303250511]

ŠIFRA 2736718 EAN 8057741907480 Drugi proizv. 21303250511
Kontrolni kabel YSLY-JZ 3 X 2,5 mm2 Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.