Kontrolni kabel YSLY -JZ 4G6mm2 SIV Eca [9034352]

ŠIFRA 1041159 EAN 3838629034352 Drugi proizv. 9034352
Kontrolni kabel YSLY-JZ 4G 6 mm2 SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.