Kontrolni kabel YSLY -JZ 4X0,75mm2 Eca [21304100510]

ŠIFRA 2736717 EAN 8057741907411 Drugi proizv. 21304100510
Kontrolni kabel YSLY-JZ 4 x 0,75 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.