Kontrolni kabel YSLY -JZ 4X1mm2 SIV Eca [030122]

ŠIFRA 2711140 EAN 4035996036074 Drugi proizv. 030122
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.