Kontrolni kabel YSLY -JZ 4X2,5mm2 SIV Eca [030159]

ŠIFRA 2694882 EAN 4035996036159 Drugi proizv. 030159
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.