Kontrolni kabel YSLY -JZ 4X35mm2 Eca [030601]

ŠIFRA 2738333 EAN 4035996036197 Drugi proizv. 030601
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 35
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.