Kontrolni kabel YSLY -JZ 5G10mm2 SIV Eca [9034628]

ŠIFRA 1123770 EAN 3838629034628 Drugi proizv. 9034628
Kontrolni kabel YSLY-JZ 5G 10 mm2 SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.