Kontrolni kabel YSLY -JZ 5X1,5mm2 SIV [030143]

ŠIFRA 2694886 EAN 4035996036364 Drugi proizv. 030143
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.