Kontrolni kabel YSLY -JZ 7X1,5mm2 Eca [21307200590]

ŠIFRA 2736680 EAN 8051770441816 Drugi proizv. 21307200590
Kontrolni kabel YSLY-JZ 7 x 1,5 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.