Kontrolni kabel YSLY -JZ 7X1mm2 SIV Eca [21307150510]

ŠIFRA 2736883 EAN 8057741906926 Drugi proizv. 21307150510
Kontrolni kabel YSLY-JZ 7 x 1 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 7
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.