Kontrolni kabel YSLY -OZ 2X0,75mm2 SIV Eca [22502100510]

ŠIFRA 2736700 EAN 8057741905974 Drugi proizv. 22502100510
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -OZ
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.