Kontrolni kabel YSLY -OZ 2X1mm2 SIV Eca [030168]

ŠIFRA 2724932 EAN 3838629069552 Drugi proizv. 030168
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -OZ
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.