Kontrolni kabel YSLY -OZ 4X0,5mm2 SIV Eca [030869]

ŠIFRA 2694878 EAN 4035996038351 Drugi proizv. 030869
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -OZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,5
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.