Kontrolni kabel YSLY 18X1mm2 CRN Eca [033619]

ŠIFRA 2696230 EAN 4035996093442 Drugi proizv. 033619
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 18
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.