Kontrolni kabel YSLY 600 -JZ 3X1mm2 Eca [033608]

ŠIFRA 2742163 EAN 4035996093336 Drugi proizv. 033608
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.