Kontrolni kabel YSLY 600 -JZ 4X1,5mm2 CRN Eca [033641]

ŠIFRA 2734183 EAN 3838629069453 Drugi proizv. 033641
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.