Kontrolni kabel YSLY 600 -JZ 4X1mm2 Eca [033609]

ŠIFRA 2741671 EAN 4035996093343 Drugi proizv. 033609
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Element natezanja: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.