Kontrolni kabel YSLY 600 -JZ 5X10mm2 CRN 0,6/1kV Eca [033692]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -JZ
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 10
- Boja plašta: Crna
- Nazivni napon U (V): 0,6/1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.