Kontrolni kabel YSLY CY -JB 4X16mm2 SIV Eca [031672]

ŠIFRA 2694744 EAN 4035996039372 Drugi proizv. 031672
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JB
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.