Kontrolni kabel YSLY CY 600 -JZ 18X1mm2 CRN Eca [033170]

ŠIFRA 2696268 EAN 4035996082378 Drugi proizv. 033170
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 18
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.