Kontrolni kabel YSLY-JZ 3G0,75mm2 SIV Eca [9002863]

ŠIFRA 1123813 EAN 3838629002863 Drugi proizv. 9002863
Kontrolni kabel YSLY-JZ 3G 0,75 mm2 SI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: YSLY
  • Zaštitni vodič: -JZ
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.